GRAFOPLAST SRL - GRA402/15MC TUBETTO RIGIDO L=15MM D=2A4 MC= 3000 PZ - 402/15MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2...4 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166464373
Codice prodotto
GRA402/15MC
Cod. produttore
402/15MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2...4 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 15MM D 2A4 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo


