pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA402/12 TUBETTO RIGIDO L=12 MM D=2A4 1000 PZ - 402/12

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA402/12 TUBETTO RIGIDO L=12 MM D=2A4 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Lunghezza - 12 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166519219

Codice prodotto

GRA402/12

Cod. produttore

402/12

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Diametro del cavo:

2...4 mm

Lunghezza:

12 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Rigido Trasparente Lunghezza 15 mm diametro da 2 a 4 mm - 1000 pezzi. Tubetto trasparente Serie 400 ? prodotto con un materiale che lo rende pi? rigido ottenendo minori ingombri quando applicato poich? la parete del tubetto rimane verticale