pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA401HF/15MC TUBETTO HF RIGIDO L=15MM D=1,5A2,5 3000P - 401HF/15MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA401HF/15MC TUBETTO HF RIGIDO L=15MM D=1,5A2,5 3000P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166518809

Codice prodotto

GRA401HF/15MC

Cod. produttore

401HF/15MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

15 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA401HF/15MC - TUBETTO HF RIGIDO L 15MM D 1 5A2 5 3000P