GRAFOPLAST SRL - GRA303/15 TUBETTO AD INNSESTO L=15 MM D=5A8 500 PZ - 303/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 5...8 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166218501
Codice prodotto
GRA303/15
Cod. produttore
303/15
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
5...8 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA303/15 - TUBETTO AD INNSESTO L 15 MM D 5A8 500 PZ


