pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA209/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=35A40 50 - 209/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro del cavo - 35...40 mm

  • Lunghezza - 15 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166201558

Codice prodotto

GRA209/15

Cod. produttore

209/15

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Diametro del cavo:

35...40 mm

Lunghezza:

15 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 15 mm diametro da 35 fino a 40 mm confezione da 50 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi