pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA208/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=30A35 50 - 208/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA208/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=30A35 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 30...35 mm

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166201053

Codice prodotto

GRA208/23

Cod. produttore

208/23

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

30...35 mm

Lunghezza:

23 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto trasparente per etichettatura cavi diametro esterno 30÷35