GRAFOPLAST SRL - GRA208/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=30A35 50 - 208/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 30...35 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8013166200957
Codice prodotto
GRA208/15
Cod. produttore
208/15
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
30...35 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire



