pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA208/10 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D=30A35 50 - 208/10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro del cavo - 30...35 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166200902

Codice prodotto

GRA208/10

Cod. produttore

208/10

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Diametro del cavo:

30...35 mm

Lunghezza:

10 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Soft Trasparente Lunghezza 10 mm diametro da 30 fino a 35 mm - 50 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi