GRAFOPLAST SRL - GRA206/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=14A22 200 - 206/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 14...22 mm
Lunghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166517994
Codice prodotto
GRA206/18
Cod. produttore
206/18
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
14...22 mm
Lunghezza:
18 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA206/18 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D 14A22 200


