pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA205HF/15 TUBETTO HF SOFT L=15 MM D=10A14 200 PZ - 205HF/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA205HF/15 TUBETTO HF SOFT L=15 MM D=10A14 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166517550

Codice prodotto

GRA205HF/15

Cod. produttore

205HF/15

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

15 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205HF/15 - TUBETTO HF SOFT L 15 MM D 10A14 200 PZ