pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA204/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=6A10 500 - 204/18

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA204/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=6A10 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

  • Lunghezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166485699

Codice prodotto

GRA204/18

Cod. produttore

204/18

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

6...10 mm

Lunghezza:

18 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA204/18 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D 6A10 500