GRAFOPLAST SRL - GRA202/30MC TUBETTO SOFT L=30 MM D=2A4 MC=1500 PZ - 202/30MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2...4 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166518175
Codice prodotto
GRA202/30MC
Cod. produttore
202/30MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2...4 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA202/30MC - TUBETTO SOFT L 30 MM D 2A4 MC 1500 PZ


