pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA201/18MC TUBETTO SOFT L=18 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P - 201/18MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA201/18MC TUBETTO SOFT L=18 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166518090

Codice prodotto

GRA201/18MC

Cod. produttore

201/18MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

18 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire