pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA130/30 TUBETTO FASCETTA SINGOLA L=30 MM 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA130/30 TUBETTO FASCETTA SINGOLA L=30 MM 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166186053

Codice prodotto

GRA130/30

Cod. produttore

130/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TUBETTO FASCETTA SINGOLA L 30 MM 200 PZ, Sistema di marcatura cavo