GRAFOPLAST SRL - GRA117MGGBW STECCHE MEDIE G BIANCO 50 PZ - 117MGGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Bianco
Larghezza - 2.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166171578
Codice prodotto
GRA117MGGBW
Cod. produttore
117MGGBW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Bianco
Larghezza:
2.3 mm
Stecche Medie 2,3 mm lettera "G"Stampa Nera su Fondo Bianco - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


