GRAFOPLAST SRL - GRA117M999P STECCHE MEDIE ROSA 50 PZ - 117M999P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 2.3 mm
Colore - Altro
Stampa - Senza
Materiale - Plastica
Dentatura - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8013166170229
Codice prodotto
GRA117M999P
Cod. produttore
117M999P
Produttore
GRA
Larghezza:
2.3 mm
Colore:
Altro
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Stecche Medie 2,3 mm Senza Stampa Fondo Rosa - 50 stecche. Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


