GRAFOPLAST SRL - GRA117M48BW STECCHE MEDIE & BIANCO 50 PZ - 117M48BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 2.3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166174777
Codice prodotto
GRA117M48BW
Cod. produttore
117M48BW
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Larghezza:
2.3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Stecche Medie 2,3 mm simbolo "&"Stampa Nera su Fondo Bianco - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


