GRAFOPLAST SRL - GRA117M12BY STECCHE MEDIE TERRA GIALLO 50 PZ - 117M12BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 2.3 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166167977
Codice prodotto
GRA117M12BY
Cod. produttore
117M12BY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Larghezza:
2.3 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore verde. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.