GRAFOPLAST SRL - GRA117M03BY STECCHE MEDIE 3 GIALLO 50 PZ - 117M03BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Larghezza - 2.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166163719
Codice prodotto
GRA117M03BY
Cod. produttore
117M03BY
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Larghezza:
2.3 mm
Stecche Medie 2,3 mm numero "3"Stampa Nera su Fondo Giallo - 50 stecche. La stecca ? composta da 24 elementi identici premarcati ( numeri, lettere, simboli). Confezione da 50 stecche, totale 1200 elementi


