pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA117G999G STECCHE GRANDI NO STAMPA VERDE 50 PZ - 117G999G

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA117G999G STECCHE GRANDI NO STAMPA VERDE 50 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 3 mm

  • Colore - Verde

  • Stampa - Senza

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166156872

Codice prodotto

GRA117G999G

Cod. produttore

117G999G

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Larghezza:

3 mm

Colore:

Verde

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.