pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA115/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=22A25 20 PZ - 115/MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA115/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=22A25 20 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 22...25 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166145807

Codice prodotto

GRA115/MT

Cod. produttore

115/MT

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

22...25 mm

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA115/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 22A25 20 PZ