GRAFOPLAST SRL - GRA114/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=20A22 20 PZ - 114/MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 20...22 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166145159
Codice prodotto
GRA114/MT
Cod. produttore
114/MT
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
20...22 mm
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA114/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 20A22 20 PZ


