GRAFOPLAST SRL - GRA104/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D=4A5 1000 PZ - 104/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 4...5 mm
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166529676
Codice prodotto
GRA104/12
Cod. produttore
104/12
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
4...5 mm
Lunghezza:
12 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire


