GRAFOPLAST SRL - GRA050C/03 TRASP CASE CON ASSORTIMENTO PRODOTTI EXT - 050C/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Altro
Colore - Altro
Lunghezza - 350 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166134405
Codice prodotto
GRA050C/03
Cod. produttore
050C/03
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Altro
Colore:
Altro
Lunghezza:
350 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
250 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
80 mm
Trasp Case con stecche tipo medio, una selezione di tubetti serie 100 , serie 300, puntalini spark,tubetto adesivo per componenti, binario, 2 linguette , 2 cartelliere, 1 valigetta


