pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA013A TRASP BOX N.2 CARTELLIERE E ACCESSORI - 013A

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA013A TRASP BOX N.2 CARTELLIERE E ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Altro

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 234 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166134801

Codice prodotto

GRA013A

Cod. produttore

013A

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Altro

Colore:

Altro

Lunghezza:

234 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

180 mm

Magnetico:

no

Altezza:

90 mm

Trasp Box contenente 2 linguette di metallo, 1 uncino, 2 cartelliere, 1 valigetta