GRAFOPLAST SRL - GRA012C/01 TRASP BOX CON ASSORTIMENTO PRODOTTI ITA - 012C/01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Altro
Colore - Altro
Lunghezza - 234 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166134702
Codice prodotto
GRA012C/01
Cod. produttore
012C/01
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Altro
Colore:
Altro
Lunghezza:
234 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
180 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Trasp Box con stecche tipo medio e grande, una selezione di tubetti serie 100 , serie 200, serie 300, puntalini spark,tubetto adesivo per componenti,tubetto fascettabile, tubetto a doppia cava, 2 linguette , 1 cartelliera, 1 valigetta


