GRAFOPLAST SRL - GRA003C/02 TRASP MICRO KIT - 003C/02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Altro
Colore - Altro
Lunghezza - 210 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166133705
Codice prodotto
GRA003C/02
Cod. produttore
003C/02
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Altro
Colore:
Altro
Lunghezza:
210 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
170 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
75 mm
Micro Kit con stecche tipo grande, una selezione di tubetti serie 100 , serie 300, puntalini spark,tubetto adesivo per componenti,tubetto fascettabile, 1 linguetta , 1 cartelliera, 1 valigetta


