GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/02 STARTER KIT - 117MBW ITA - 001SK/02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Altro
Colore - Altro
Lunghezza - 320 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166133156
Codice prodotto
GRA001SK/02
Cod. produttore
001SK/02
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Altro
Colore:
Altro
Lunghezza:
320 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
280 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Starter Kit con stecche tipo Medio 2,3 mm, tubetti serie 200 lunghezza 15 mm, 2 linguette di metallo , 1 unicino, 1 cartelliera, 1valigetta


