pagina iniziale

GIRA - GIR315900 INT.BIL.VEN. - 315900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR315900 INT.BIL.VEN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per tende veneziane - no

  • Per avvolgibili - no

  • Per tende solari - no

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Interruttore unipolare

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337039211

Codice prodotto

GIR315900

Cod. produttore

315900

Produttore

GIR

Per tende veneziane:

no

Per avvolgibili:

no

Per tende solari:

no

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Levetta singola

Con bloccaggio elettrico:

Con bloccaggio meccanico:

A comando meccanico:

A comando elettronico:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di tasti:

2

Numero moduli da frutto:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo interruttore a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~ - Con blocco contro l'accensione da due punti. - Bloccaggio elettrico e meccanico. - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilancierenel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passaredall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA