pagina iniziale

GIRA - GIR021367 PLACCA 3-M - 021367

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR021367 PLACCA 3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 3

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337213673

Codice prodotto

GIR021367

Cod. produttore

021367

Produttore

GIR

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira TX_44 antracite antracite Con flangia di tenuta.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA