pagina iniziale

GIRA - GGI291503 UN.STANZA.SERV. SET CHIAM.EMERG. - 291503

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI291503 UN.STANZA.SERV. SET CHIAM.EMERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Comando - Tasto

  • Tipo di installazione - Apparecchio da parete

  • Tipo di alimentazione elettrica - Sistema bus

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337069720

Codice prodotto

GGI291503

Cod. produttore

291503

Produttore

GGI

Composizione:

Elemento base

Comando:

Tasto

Tipo di installazione:

Apparecchio da parete

Tipo di alimentazione elettrica:

Sistema bus

Colore:

Bianco

Adatto per:

Chiamata

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Adatto per sistema di bus:

2 fili

Funzione tasto:

Chiudere la chiamata

Unità per la stanza del personale per set chiamata di emergenza bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Unità per la stanza del personale (senza display) con conferma della chiamata (pulsante verde) e pulsante di cancellazione per il cicalino (pulsante giallo). Avvisi: -L'unità per la stanza del personale è parte opzionale del set chiamata di emergenza.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA