pagina iniziale

GIRA - GGI291403 SET CHIAM.EMERG. - 291403

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI291403 SET CHIAM.EMERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di installazione - Apparecchio da parete

  • Tipo di alimentazione elettrica - Sistema bus

  • Colore - Bianco

  • Adatto per - Chiamata d'emergenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337067900

Codice prodotto

GGI291403

Cod. produttore

291403

Produttore

GGI

Composizione:

Elemento base

Tipo di installazione:

Apparecchio da parete

Tipo di alimentazione elettrica:

Sistema bus

Colore:

Bianco

Adatto per:

Chiamata d'emergenza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Adatto per sistema di bus:

2 fili

Funzione tasto:

Attivare/chiudere la chiamata

Set chiamata di emergenza bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Modulo di chiamata con luce di segnalazione a LED rosso, contatto a potenziale zero integrato, cicalino attivabile a scelta (segnale acustico continuo) e possibilità di impostare luce intermittente o luce continua. -Pulsante a tirante con cordicella lunga 2,5 m, con pomello rosso e luce antipanico nella scatola del pulsante, adatto per il montaggio a parete e a soffitto. -Pulsante di cancellazione con tasto di cancellazione verde. -Alimentatore da incasso 250 mA. -Opzionalmente il set di chiamata può essere espanso con un'unità per la stanza del personale con trasduttore acustico integrato per la segnalazione acustica della chiamata, un tasto di presenza verde con luce di presenza ed un tasto giallo di cancellazione del cicalino. Avvisi: -Utilizzare per l’installazione un gruppo di continuità a norma DIN VDE 0834. -Per l'espansione del set chiamata di emergenza, i componenti possono essere acquistati singolarmente.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA