pagina iniziale

GIRA - GGI291203 PS.TIRANTE - 291203

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI291203 PS.TIRANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Comando - Altro

  • Tipo di installazione - Apparecchio da parete

  • Tipo di alimentazione elettrica - Sistema bus

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337062561

Codice prodotto

GGI291203

Cod. produttore

291203

Produttore

GGI

Composizione:

Elemento base

Comando:

Altro

Tipo di installazione:

Apparecchio da parete

Tipo di alimentazione elettrica:

Sistema bus

Colore:

Bianco

Adatto per:

Chiamata d'emergenza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Adatto per sistema di bus:

2 fili

Funzione tasto:

Attivare la chiamata

Pulsante a tirante bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Attivazione della chiamata o chiamata di emergenza tramite cordicella (2,5 m). -Luce antipanico rossa nella scatola dell'apparecchio. Avvisi: -Il pulsante a tirante è adatto per il montaggio sia a parete sia a soffitto.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA