pagina iniziale

GIRA - GGI291103 PS.CANCELL. - 291103

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI291103 PS.CANCELL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Comando - Tasto

  • Tipo di installazione - Apparecchio da parete

  • Tipo di alimentazione elettrica - Sistema bus

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337062349

Codice prodotto

GGI291103

Cod. produttore

291103

Produttore

GGI

Composizione:

Elemento base

Comando:

Tasto

Tipo di installazione:

Apparecchio da parete

Tipo di alimentazione elettrica:

Sistema bus

Colore:

Bianco

Adatto per:

Chiamata

Colore pulsante:

Verde

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Adatto per sistema di bus:

2 fili

Funzione tasto:

Chiudere la chiamata

Pulsante di cancellazione bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Cancellazione della chiamata tramite tasto di cancellazione verde.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA