pagina iniziale

GIRA - GGI131403 ADATT.MONT. 4-M - 131403

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI131403 ADATT.MONT. 4-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072980

Codice prodotto

GGI131403

Cod. produttore

131403

Produttore

GGI

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

4

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adattatore di montaggio per placca Gira E2 per montaggio piatto bianco puro brillante Avvisi: -Non adatto per l’utilizzo con placca Gira E2 da 1 a 4 moduli in acciaio inox (cod. art.: xxxx 335).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA