pagina iniziale

GIRA - GGI111422 PLACCA 4-M VERT. CT - 111422

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI111422 PLACCA 4-M VERT. CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337084280

Codice prodotto

GGI111422

Cod. produttore

111422

Produttore

GGI

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

4

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Placca Gira E2 con campo per targhetta bianco puro satinato bianco puro satinato Caratteristiche: -Infrangibile. -Impermeabile alla micronebbia. -Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli. -Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali. -Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile Avvisi: -Non utilizzabile con: Scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA