pagina iniziale

GIRA - GGI109323 PLACCA 3-M ORIZZ. CT - 109323

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI109323 PLACCA 3-M ORIZZ. CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337084174

Codice prodotto

GGI109323

Cod. produttore

109323

Produttore

GGI

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Placca Gira E2 con campo per targhetta antracite antracite Caratteristiche: -Infrangibile. -Impermeabile alla micronebbia. -Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli. -Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali. -Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile Avvisi: -Non utilizzabile con: Scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA