pagina iniziale

GIRA - GGI1002335 PLACCA 2-M S/COC PIATTO - 1002335

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI1002335 PLACCA 2-M S/COC PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337019893

Codice prodotto

GGI1002335

Cod. produttore

1002335

Produttore

GGI

Numero di unità:

2

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Placca Gira E2 per montaggio piatto acciaio inox

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA