GIRA - GGI100229 PLACCA 2-M S/COC - 100229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337001553
Codice prodotto
GGI100229
Cod. produttore
100229
Produttore
GGI
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


