pagina iniziale

GIRA - GGI1002127 PLACCA 2-M S/COC - 1002127

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI1002127 PLACCA 2-M S/COC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337109136

Codice prodotto

GGI1002127

Cod. produttore

1002127

Produttore

GGI

Numero di unità:

2

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Anodizzato

Trasparente:

no

Placca Gira Esprit alluminio marrone (anodizzato) alluminio marrone (anodizzato) Caratteristiche: -Alluminio anodizzato E 1. Sono possibili variazioni di colore.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA