pagina iniziale

GIRA - GGI0215808 PLACCA 5-M PL.INTERM. AN - 0215808

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0215808 PLACCA 5-M PL.INTERM. AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337070177

Codice prodotto

GGI0215808

Cod. produttore

0215808

Produttore

GGI

Numero di unità:

5

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

5

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Placca Gira Event bianco puro brillante con mascherina intermedia antracite bianco puro brillante con placca intermedia antracite Caratteristiche: -Infrangibile.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA