GIRA - GGI021518 PLACCA 5-M - 021518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Verde
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337215189
Codice prodotto
GGI021518
Cod. produttore
021518
Produttore
GGI
Numero di unità:
5
Colore:
Verde
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
5
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


