GIRA - GGI021501 PLACCA 5-M - 021501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4010337215011
Codice prodotto
GGI021501
Cod. produttore
021501
Produttore
GGI
Numero di unità:
5
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
5
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
365.9 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80.7 mm
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Profondità:
11.4 mm
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


