pagina iniziale

GIRA - GGI021466 PLACCA 4-M - 021466

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI021466 PLACCA 4-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337214663

Codice prodotto

GGI021466

Cod. produttore

021466

Produttore

GGI

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

4

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Placca Gira TX_44 bianco puro bianco puro Caratteristiche: -Materiale privo di alogeni, resistente agli urti e alla rottura, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e microbiologicamente innocuo. Avvisi: -Placca di montaggio semplice senza utensili, smontaggio con cacciavite T9 o T10. -Fissaggio con tasselli possibile. -Moduli centrali protetto dallo smontaggio. Contenuto della fornitura: -Con flangia di guarnizione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA