pagina iniziale

GIRA - GGI021417 PLACCA 4-M - 021417

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI021417 PLACCA 4-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337214175

Codice prodotto

GGI021417

Cod. produttore

021417

Produttore

GGI

Numero di unità:

4

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

4

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Anodizzato

Trasparente:

no

Placca Gira Esprit alluminio (anodizzato) alluminio (anodizzato) Caratteristiche: -Alluminio anodizzato E 1 EV 1.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA