pagina iniziale

GIRA - GGI0213130 PLACCA 3-M - 0213130

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0213130 PLACCA 3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337045625

Codice prodotto

GGI0213130

Cod. produttore

0213130

Produttore

GGI

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Placca Gira Studio bianco vetro bianco

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA