pagina iniziale

GIRA - GGI0212328 PLACCA 2-M PL.INTERM. BP - 0212328

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0212328 PLACCA 2-M PL.INTERM. BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337074236

Codice prodotto

GGI0212328

Cod. produttore

0212328

Produttore

GGI

Numero di unità:

2

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Placca Gira Event antracite con mascherina intermedia bianco puro brillante antracite con placca intermedia bianco puro brillante Caratteristiche: -Infrangibile.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA