pagina iniziale

GIRA - GGI0211221 PLACCA 1-M - 0211221

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0211221 PLACCA 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337015994

Codice prodotto

GGI0211221

Cod. produttore

0211221

Produttore

GGI

Numero di unità:

1

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Placca Gira Esprit marrone chiaro linoleum-multiplex marrone chiaro Avvisi: -Prodotto naturale. Sono possibili variazioni cromatiche.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA