GIRA - GGI015700 VENEZIANA PS./INT.GRUPPO 2P - 015700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Manopola
Composizione - Elemento base
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 10 A
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4010337157007
Codice prodotto
GGI015700
Cod. produttore
015700
Produttore
GGI
Tipo di comando:
Manopola
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Altro
Tipologia:
Interruttore bipolare
Materiale:
Altro
A comando elettronico:
no
A comando meccanico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di tasti:
2
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Numero moduli da frutto:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


