pagina iniziale

GI GAMBARELLI - 1GI23.321.WG PLACCA TONDA 1 P LEGNO WENGE - 23.321.WG

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI23.321.WG PLACCA TONDA 1 P LEGNO WENGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Legno

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032759931283

Codice prodotto

1GI23.321.WG

Cod. produttore

23.321.WG

Produttore

1GI

Numero di unità:

1

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Legno

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

104 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Altezza:

104 mm

Trasparente:

no

Diametro del foro (apertura):

52 mm

Placca a 1 posto in legno Wengé per la collezione Arreda Tonda. Dimensioni: 104×104 mm. Il Wengé, essenza africana dal colore bruno-ebano con venature quasi nere, conferisce presenza scenica e carattere all'installazione. La placca accoglie i meccanismi elettrici della serie Arreda e si installa su scatola standard europeo (502), portando la finitura in legno Wengé anche all'elemento di copertura. Compatibile con i meccanismi Arreda Tonda. Aggancio magnetico: la placca si fissa senza viti a vista, mantenendo una superficie pulita e uniforme. Disponibile a 1, 2, 3 e 4 posti nella stessa finitura. La gamma di placche in legno e porcellana della collezione Arreda Tonda consente di coordinare la finitura di copertura con il materiale degli altri accessori installati nello stesso ambiente.